Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SYSTEMSENSOR 2WTA-B Røykvarsler 12/24 VDC 2-lednings Therm Sen | AG9HJG 20JZ02

SYSTEM SENSOR 2WTA-B røykvarsler 12/24 VDC 2-leder termometer

På lager
Vare: AG9HJG Modell: 2WTA-BKryssreferanse: 20JZ02
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
1 256 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRøykvarsler
Hørbar varsel85dB
Reserve batteriNei
PåvisningsmetodeOptical
Diameter5 19 / 64 "
Digital avlesningNei
Høyde2"
SamkoblingsevneJa
LåsepinneNei
Drifts Temp.32 grader til 100 grader F
Strømkilde12/24 VDC, to-ledning
Visuell varselRød LED

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)15.24
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Hush Button: Nei
    • Testknapp: Nei

Produktvarianter

ProduktModellStrømkildePris
SYSTEMSENSOR 4WTA-B Røykvarsler 12/24 VDC 4-leders Therm Sen | AG9HJH 20JZ03 4WTA-B12/24 VDC, firetråds1 422 NOK
SYSTEM SENSOR 2W-B Røykvarsler, Røyk, Kablet, Røykdetektor, Fotoelektrisk, Kablet | CU4XZA 20JY97 2W-B-956NOK
SYSTEM SENSOR 2WT-B Røykvarsler, Røyk, Kablet, Røykdetektor, Fotoelektrisk, Kablet, Rund | CU4XZB 20JY98 2WT-B-1 074 NOK
SYSTEM SENSOR 4W-B Røykvarsler, Røyk, Kablet, Røykdetektor, Fotoelektrisk, Kablet, Rund, 3 år | CU4XZC 20JY99 4W-B-1 136 NOK
SYSTEM SENSOR 4WT-B Røykvarsler, Røyk, Kablet, Røykdetektor, Fotoelektrisk, Kablet, Rund, 3 år | CU4XZD 20JZ01 4WT-B-1 236 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SYSTEM SENSOR 2WTA-B røykvarsler 12/24 VDC 2-leder termometer
1 256 NOK / enhet