Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SYNFLEX 3SCE-0303304-166 Slangemonteringsspole med 3.5 tommers pigtail | AC4FCV 2ZJK1

SYNFLEX 3SCE-0303304-166 Slangemonteringsspole med 3.5 tommers pigtail

På lager
Vare: AC4FCV Modell: 3SCE-0303304-166Kryssreferanse: 2ZJK1
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
786NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangemontering
FARGESvart
Inne i Dia.1 / 4 "
Lengde54 "
Hanntråd (inn.)1 / 4-18
Materialenylon
Utenfor Dia.1 / 4 "
Temp. Område-40 til 200 grader F
typenSlider, 5th Wheel, Black
Arbeids press225 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.126
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode4009120020
OpprinnelseslandMX

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SYNFLEX 3SCE-0303304-166 Slangemonteringsspole med 3.5 tommers pigtail
786NOK / enhet