Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SYMMONS TA-25A Spindelavleder Temptrolventil | AF8CXT 24VL36

SYMMONS TA-25A Spindel Avleder Temptrol Ventil

På lager
Vare: AF8CXT Modell: TA-25AKryssreferanse: 24VL36
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
176NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpindel, viderekobler
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseValidering av UL-miljøkrav
MaterialePlast
Størrelse6-13 / 64 "x 13"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8481805060

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SYMMONS TA-25A Spindel Avleder Temptrol Ventil
176NOK / enhet