Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SYMMONS S-254-LWG-1.5 Symmetrix toalettkran Br 2-17 / 27 tommer | AF8CXL 24VL25

SYMMONS S-254-LWG-1.5 Symmetrix Lavatory Faucet Br 2-17/27 Inch

På lager
Item: AF8CXL Model: S-254-LWG-1.5Kryssreferanse: 24VL25
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
5 422 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBadekran
FinishChrome
Strømningshastighet1.5 gpm
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseValidering av UL-miljøkrav
HåndtakstypeHåndleddhandling
Antall hull2
Bolig KommersiellNæringseiendom

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.02
Skipets høyde (cm)39.37
Skipets lengde (cm)29.21
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8481805060

Produktvarianter

ProduktModellHåndtakstypeAntall hullSensorområdePris
SYMMONS S-20-2-IPS-1.5 Symmetrix toalettkran messing krom | AB7ZKK 24VL34 S-20-2-IPS-1.5---2 649 NOK
SYMMONS S-20-IPS-1.5 Symmetrix toalettkran Br 6-13 / 16 tommer | AF8CXN 24VL27 S-20-IPS-1.5Enkel spak2Temperaturbegrensningsstopp2 423 NOK
SYMMONS S-71 Single Post Metering Kran Br 5-13 / 64 tommer | AF8CXP 24VL28 S-71Push Button1Tidsbegrensningsstopp2 531 NOK
SYMMONS S-6080 Ultra Sense Kran Messing Krom 3-1 / 2 Tommer | AF8CXQ 24VL30 S-6080Ultra Sense batterisensor1-12 003 NOK
SYMMONS S-250-2-LWG Symmetrix toalettkran messing krom | AF8CXR 24VL32 S-250-2-LWGHåndleddblad2-3 523 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SYMMONS S-254-LWG-1.5 Symmetrix Lavatory Faucet Br 2-17/27 Inch
5 422 NOK / enhet