Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SUR R HOR220 O-ring, 7.6 mm innvendig diameter, 11.2 mm ytre diameter, 11.2 mm faktisk utvendig diameter, 50 PK

På lager
Vare: CU4XVF Modell: HOR220Kryssreferanse: 55AA86

Få tak i det Mai 20, mandag
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
142NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakO-ring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045

Produktvarianter

ProduktModellPris
SUR R HOR270 O-ring, 10 mm innvendig diameter, 13.8 mm ytre diameter, 13.8 mm faktisk utvendig diameter, 50 PK | CU4XUD 55AA90 HOR270191NOK
SUR R HOR520 O-ring, 10.7 mm innvendig diameter, 16 mm utvendig diameter, 16 mm faktisk utvendig diameter, 50 PK | CU4XUE 55AA99 HOR520303NOK
SUR R HOR430 O-Ring, 10.8 mm Innvendig Dia, 14.3 mm Utvendig Dia, 70 Shore A, Grønn, 50 PK | CU4XUF 55AA93 HOR430191NOK
SUR R HOR470 O-Ring, 11.1 mm Innvendig Dia, 15.8 mm Utvendig Dia, 70 Shore A, Grønn, 50 PK | CU4XUG 55AA96 HOR470257NOK
SUR R HOR480 O-ring, 12 mm innvendig diameter, 16 mm utvendig diameter, 16 mm faktisk utvendig diameter, 50 PK | CU4XUH 55AA97 HOR480257NOK
SUR R HOR570 O-ring, 12 mm innvendig diameter, 17 mm utvendig diameter, 17 mm faktisk utvendig diameter, 50 PK | CU4XUJ 55AC03 HOR570301NOK
SUR R HOR620 O-Ring, 12.3 mm Innvendig Dia, 17.6 mm Utvendig Dia, 70 Shore A, Grønn, 50 PK | CU4XUK 55AC05 HOR620303NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SUR R HOR220 O-ring, 7.6 mm innvendig diameter, 11.2 mm ytre diameter, 11.2 mm faktisk utvendig diameter, 50 PK
142NOK / enhet