Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SUPERIOR VERKTØY 3915 Tight Spot Spench Kapasitet 1 1/2 In | AB2EUB 1LNY3

SUPERIOR TOOL 3915 Tight Spot Nøkkelkapasitet 1 1/2 in

På lager
Vare: AB2EUB Modell: 3915Kryssreferanse: 1LNY3
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
201NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 6
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTight Spot-nøkkel
Kapasitet1-1 / 2 "
Anleggsink
FunksjonTilbyr rikelig løftestang for installasjon og fjerning av avløpsnøtter i avgrensede områder
Total lengde6.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.16
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)19.81
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode8204110030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetPris
SUPERIOR VERKTØY 3914 Tight Spot Spench Kapasitet 1 1/4 In | AB2EUC 1LNY4 39141-1 / 4 "95NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SUPERIOR TOOL 3915 Tight Spot Nøkkelkapasitet 1 1/2 in
201NOK / enhet