SUPER-STRUT S226 Bracket, Size 18-1/2 x 1-5/8 Inch, 90 Degree, Steel

Vare: CF4XLT Modell: S226
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBracket
Vinkel90 Degree
FinishGullgalvanisert
Lengde18-1 / 2 "
MaterialeStål
Bredde1-5 / 8 "

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SUPER-STRUT S226 Bracket, Size 18-1/2 x 1-5/8 Inch, 90 Degree, Steel