SUPER-STRUT H119-1/4 Stangkobling, 1/4 Tommer Størrelse

Vare: CF6BAH Modell: H119-1/4
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStangkobling
FinishGullgalvanisert
Lengde1 1 / 4 "
MaterialeStål
Størrelse1 / 4 "
Trådstørrelse1 / 4-20

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishLengdeMaterialeStørrelseTrådstørrelsePris
SUPER-STRUT H119-1/2SS stangkobling, 1/2 tomme størrelse, rustfritt stål | CF4XRG H119-1/2SS-1 1 / 4 "Rustfritt stål1 / 2 "3 / 8-16-
RFQ
SUPER-STRUT H119-1/4SS Stangkobling, 1/4 tommers størrelse, rustfritt stål | CF4XRH H119-1/4SS-7 / 8 "Rustfritt stål3 / 8 "1 / 4-20-
RFQ
SUPER-STRUT H119-3/8-SS ​​stangkobling, 3/8 tommers størrelse, rustfritt stål | CF4XZE H119-3/8-SS--Rustfritt stål---
RFQ
SUPER-STRUT H119-1/2SS6 Stangkobling, 1/2 tommers størrelse, rustfritt stål | CF4YFN H119-1/2SS6-1 1 / 4 "Rustfritt stål1 / 2 "--
RFQ
SUPER-STRUT H119-3/4EG Stangkobling, 3/4 tommers størrelse, galvanisert | CF4YFY H119-3/4EGElektrogalvanisert-Stål---
RFQ
SUPER-STRUT H119-5/8SS6 Stangkobling, 5/8 tommer størrelse, rustfritt stål | CF6AZZ H119-5/8SS6-2-1 / 8 "Rustfritt stål5 / 8 "--
RFQ
SUPER-STRUT H119-5/8X3/4 stangkobling, 5/8 x 3/4 tommers størrelse | CF6BAA H119-5/8X3/4Gullgalvanisert1 1 / 2 "Stål5/8 x 3/4 "--
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SUPER-STRUT H119-1/4 Stangkobling, 1/4 Tommer Størrelse