Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SUPER-STRUT E145 1/2EG kanalmutter sekskant - pakke med 25 | AE7GNA 5YE50

SUPER-STRUT E145 1/2EG kanalmutter sekskant - pakke med 25 stk

På lager
Vare: AE7GNA Modell: E145 1/2EGKryssreferanse: 5YE50

Få tak i det Mai 13, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

122NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKanal sekskantmutter
FARGESølv
Dybde0.75 "
FinishElektrogalvanisert
MaterialeKaldformet stål
Tykkelse0.448 "
Trådstørrelse1 / 2 "
Bredde0.866 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7318160085
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeTykkelseTrådstørrelseBreddePris
SUPER-STRUT E145 1/4EG kanalmutter sekskant - pakke med 25 | AE7GNB 5YE51 E145 1/4EG0.438 "0.226 "1 / 4 "0.505 "49NOK
SUPER-STRUT E145 3/8EG kanalmutter sekskant - pakke med 25 | AE7GNC 5YE52 E145 3/8EG0.56 "0.337 "3 / 8 "0.65 "78NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SUPER-STRUT E145 1/2EG kanalmutter sekskant - pakke med 25 stk
122NOK / enhet