Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SUPER-STRUT B100 3/8 mutterfjær - Pakke med 25 | AE7GMX 5YE45

SUPER-STRUT B100 3/8 mutterfjær - pakke med 25 stk

På lager
Vare: AE7GMX Modell: B100 3/8Kryssreferanse: 5YE45
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
512NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKanal Short Spring Nut
FARGESølv
Dybde3 / 4 "
Finishgalvanisert
Høyde0.358 "
MaterialeKaldformet stål
Tykkelse14 Ga.
Trådstørrelse3 / 8 "
GjengetypeUNC
Bredde1.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.035
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)14.48
Skipets bredde (cm)14.73
HS kode7320205060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTrådstørrelsePris
SUPER-STRUT B100 1/2 mutterfjær - Pakke med 25 | AE7GMV 5YE43 B100 1/21 / 2-13529NOK
SUPER-STRUT B100 1/4 mutterfjær - Pakke med 25 | AE7GMW 5YE44 B100 1/41 / 4 "495NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SUPER-STRUT B100 3/8 mutterfjær - pakke med 25 stk
512NOK / enhet