Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SUPER-STRUT AB241 1 / 4EG Vaskemaskin Square 1/4 - Pakke med 25 | AE7GNJ 5YE58

SUPER-STRUT AB241 1/4EG skive firkantet 1/4 - pakke med 25 stk

På lager
Vare: AE7GNJ Modell: AB241 1/4EGKryssreferanse: 5YE58

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
550NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKanal firkantet vaskemaskin
FARGESølv
Rørstørrelse1 / 4 "
Dybde1-5 / 8 "
FinishElektrogalvanisert
MaterialeKaldformet stål
Tykkelse1 / 4 "
Bredde1.62 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.0025
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)14.22
Skipets bredde (cm)14.48
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseFinishMaterialeTykkelseBreddePris
SUPER-STRUT AB241 1 / 2EG Vaskemaskin Square 1/2 - Pakke med 25 | AE7GNH 5YE57 AB241 1/2EG1 / 2 "ElektrogalvanisertKaldformet stål1 / 4 "1.62 "550NOK
SUPER-STRUT AB241 3 / 8EG Washer Square 3/8 - Pakke med 25 | AE7GNK 5YE59 AB241 3/8EG3 / 8 "ElektrogalvanisertKaldformet stål1 / 4 "1.62 "486NOK
SUPER-STRUT AB241M-1/4 kanals firkantet skive, 1/4 tomme størrelse | CF4XVN AB241M-1/4-GullgalvanisertStål1 / 8 "1-1 / 2 "-
RFQ
SUPER-STRUT AB241M-3/8 kanalskive, 3/8 tommer størrelse | CF4XVP AB241M-3/8-GullgalvanisertStål3 / 16 "1-1 / 2 "-
RFQ
SUPER-STRUT AB241M1/2 kanalers firkantet vaskemaskin, 1/2 tommers størrelse | CF4XVQ AB241M1/2-GullgalvanisertStål1 / 4 "1-1 / 2 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SUPER-STRUT AB241 1/4EG skive firkantet 1/4 - pakke med 25 stk
550NOK / enhet