SUPER-STRUT AB204-GR vinkelbeslag, 90 grader, grønn | CF4ZPH

SUPER-STRUT AB204-GR vinkelbeslag, 90 grader, grønn

Vare: CF4ZPH Modell: AB204-GR
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVinkelmontering
Vinkel90 Degree
FinishUretanpulver
Lengde3 1 / 2 "
MaterialeStål
Tykkelse1 / 4 "

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialePris
SUPER-STRUT AB204SS6 Vinkelbeslag, 90 grader | CF4XQT AB204SS6Rustfritt stål-
RFQ
SUPER-STRUT AB204-SS vinkelbeslag, 90 grader, rustfritt stål | CF4YMR AB204-SSRustfritt stål-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SUPER-STRUT AB204-GR vinkelbeslag, 90 grader, grønn