SUPER-STRUT A1200KO-20PG Knock-Out-kanal, galvanisert

Vare: CF4YZT Modell: A1200KO-20PG
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKanal
Dybde1-5 / 8 "
FinishForgalvanisert
Måler12
Lengde20 ft.
MaterialeStål
Sporstørrelse1 / 2 "
Bredde1-5 / 8 "

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeFinishMålerLengdePris
SUPER-STRUT A1200KO-20 Knock-Out-kanal, gull | CF4YZW A1200KO-201-5 / 8 "Gullgalvanisert1220 ft.-
RFQ
SUPER-STRUT A1200KO-10 Knock-Out-kanal, gull | CF4YZX A1200KO-101-5 / 8 "Gullgalvanisert1210 "-
RFQ
SUPER-STRUT A1400KO-20PG Knock-Out-kanal | CF4ZFX A1400KO-20PG1-5 / 8 "Forgalvanisert1420 ft.-
RFQ
SUPER-STRUT A1400KO-10-PG Knock-Out-kanal, galvanisert | CF4ZFZ A1400KO-10-PG1-5 / 8 "Forgalvanisert1410 "-
RFQ
SUPER-STRUT E1200KO-10PG Knock-Out-kanal | CF6AMV E1200KO-10PG2-7 / 16 "Forgalvanisert1210 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SUPER-STRUT A1200KO-20PG Knock-Out-kanal, galvanisert