Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SUPCO SMRL130 Snap Disc Control, 130 Deg F Switch Opens, 120 To 240 | CU4VVC 407L14

SUPCO SMRL130 Snap Disc Control, 130 Deg F Switch Opens, 120 To 240

På lager
Vare: CU4VVC Model: SMRL130Kryssreferanse: 407L14

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

301NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSnap Disc-kontroll

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
SUPCO CR87-21 Temp Recording Chart, Box 60, PK 60 | CU4VPY 34J387 CR87-21Figur520NOK
SUPCO S20120F7 Temp Rcrder Repl 7-dagers diagram, PK 60 | CU4VRL 34J396 S20120F7Figur410NOK
SUPCO L320 Thermo-Disc 36T21 11144 L320-60F | CU4VTM 34J446 L320Plate61NOK
SUPCO CR15B ledning med 4 sensorer i rustfritt stål, 15 fot | CU4VTZ 34J372 CR15BVifte- og grensekontroll767NOK
SUPCO SHM290 60T x 15 Snap Action Temp Control | CU4VUA 34J420 SHM290Vifte- og grensekontroll224NOK
SUPCO BPV78 7/8 linjepiercing- og ladeventil | CU4VUB 34J408 BPV78Vifte- og grensekontroll308NOK
SUPCO CRPEN Black Recorder Pen | CU4VUC 34J419 CRPENPen249NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SUPCO SMRL130 Snap Disc Control, 130 Deg F Switch Opens, 120 To 240
301NOK / enhet