VESTIL HLD-94-10-S Stasjonær løft-og-dump hydraulisk trommeldumper, 1000 Lb. Kapasitet, 94 tommer Størrelse | AG7UET

VESTIL HLD-94-10-S Stasjonær løft-og-dump hydraulisk trommeldumper, 1000 Lb. Kapasitet, 94 tommer størrelse

Vare: AG7UET Modell: HLD-94-10-S
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

150 627 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommeldumper
Kapasitet1000 lbs.
FARGEBlå, gul
Ledningslengde3 ft.
Dybde65.5 "
TrommelmaterialeStål, plast, fiber
Trommelstørrelse30 gal., 55 gal.
Dump vinkel45 grader
RammefargeBlå, gul
RammematerialeStål
Frekvens60 Hz
Høyde85.875 "
HP2 hk
Lengde65.5 "
Nivå høyde85-7 / 8 tommer
Nivå Lengde85 7 / 8 "
Løftehøyde Maks.94 "
Senket høyde48 "
MaterialeStål
Maks. Dump høyde94 "
MåleenheterHVER
Min. Dump høyde48 "
Motor HP2
Fase3
BærbarNei
Strømledningslengde3ft.
StrømkildeElektrisk
Hevet høyde163 "
Rotasjonshøyde163 "
Spenning460V AC
Bredde51 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 603.45
Skipets høyde (cm)218.12
Skipets lengde (cm)166.37
Skipets bredde (cm)129.54
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBærbarKapasitetFARGERotasjonshøydeSpenningDybdeTrommelstørrelseNivå LengdePris
VESTIL HLD-116-10-P Bærbar løft-og-dump hydraulisk trommeldumper, 1000 Lb. Kapasitet, 116 tommer Størrelse | AG7UEM HLD-116-10-PNei1000 lbs.Blå, gul194 "460V AC40.12 "30 gal., 55 gal.99 3 / 4 "168 050 NOK
RFQ
VESTIL HLD-116-10-S Stasjonær løft-og-dump hydraulisk trommeldumper, 1000 Lb. Kapasitet, 116 tommer Størrelse | AG7UEN HLD-116-10-SNei1000 lbs.Blå, gul194 "460V AC72.5 "30 gal., 55 gal.97 7 / 8 "161 679 NOK
RFQ
VESTIL HLD-116-15-P Bærbar løft-og-dump hydraulisk trommeldumper, 1500 Lb. Kapasitet, 116 tommer Størrelse | AG7UEP HLD-116-15-PNei1500 lbs.Blå, gul194 "460V AC40.12 "30 gal., 55 gal.99 3 / 4 "176 154 NOK
RFQ
VESTIL HLD-116-15-S Stasjonær løft-og-dump hydraulisk trommeldumper, 1500 Lb. Kapasitet, 116 tommer Størrelse | AG7UEQ HLD-116-15-SNei1500 lbs.Blå, gul194 "460V AC72.5 "30 gal., 55 gal.97 7 / 8 "169 768 NOK
RFQ
VESTIL HLD-94-10-P Bærbar løft-og-dump hydraulisk trommeldumper, 1000 Lb. Kapasitet, 94 tommer Størrelse | AG7UER HLD-94-10-PNei1000 lbs.Blå, gul163 "460V AC40.12 "30 gal., 55 gal.87 3 / 4 "156 954 NOK
RFQ
VESTIL HLD-94-15-P bærbar løft-og-dump hydraulisk trommeldumper, 1500 Lb. Kapasitet, 94 tommer Størrelse | AG7UEU HLD-94-15-PNei1500 lbs.Blå, gul163 "460V AC40.12 "30 gal., 55 gal.87 3 / 4 "164 456 NOK
RFQ
VESTIL HLD-94-15-S Stasjonær løft-og-dump hydraulisk trommeldumper, 1500 Lb. Kapasitet, 94 tommer Størrelse | AG7UEV HLD-94-15-SNei1500 lbs.Blå, gul163 "460V AC65.5 "30 gal., 55 gal.85 7 / 8 "158 100 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL HLD-94-10-S Stasjonær løft-og-dump hydraulisk trommeldumper, 1000 Lb. Kapasitet, 94 tommer størrelse
150 627 NOK / enhet