Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N04104.062.0450 Sekskantskrue med hodelokk 5/8-11X4-1/2 Stålkvalitet 8 sinkgul, 5PK | AH8HRV 38TP77

GRAINGER N04104.062.0450 Sekskanthodeskrue 5/8-11X4-1/2 stålkvalitet 8 sinkgul, 5PK

På lager
Vare: AH8HRV Modell: N04104.062.0450Kryssreferanse: 38TP77

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

285NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse5/8 "-11
FinishSinkgul
KlasseGrade 8
Hodehøyde25 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde15 / 16 "
Lengde4.5 "
Min. Gjengelengde1-1 / 2 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Temp. Område-58 grader. til 302 grader. F
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9972
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N04104.062.0450 Sekskanthodeskrue 5/8-11X4-1/2 stålkvalitet 8 sinkgul, 5PK
285NOK /pakke