Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SUPCO SFC125265 Viftesyklusbryter, 125 PSI åpen, 265 PSI Lukk | CU4VYM 66DC78

SUPCO SFC125265 viftesyklusbryter, 125 PSI åpen, 265 PSI lukke

På lager
Vare: CU4VYM Modell: SFC125265Kryssref: 66DC78

Få tak i det Mai 20, mandag
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
401NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBytte om

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
SUPCO SFC110170 Viftesyklusbryter, 110 PSI åpen, 170 PSI Lukk | CU4VYL 66DC77 SFC110170409NOK
SUPCO SFC300400 Viftesyklusbryter, 300 PSI åpen, 400 PSI Lukk | CU4VYN 66DC80 SFC300400371NOK
SUPCO SFC200365 Viftesyklusbryter, 200 PSI åpen, 365 PSI Lukk | CU4VYP 66DC79 SFC200365371NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SUPCO SFC125265 viftesyklusbryter, 125 PSI åpen, 265 PSI lukke
401NOK / enhet