Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SUPCO IG401 Hot Surface Ignitor | CU4VWG 66DC72

SUPCO IG401 Hot Surface Ignitor

På lager
Vare: CU4VWG Modell: IG401Kryssref: 66DC72

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

450NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTenning på varm overflate

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.117
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
SUPCO SSN3000 Hot Surface Tenning Universal 120 Volt | AD8RFA 4LWU7 SSN30002.625 "699NOK
SUPCO SSN4000 Hot Surface Ignitor Universal 120 Volt | AD8RFB 4LWU8 SSN40002.125 "736NOK
SUPCO SPLT3400 Hot Surface Ignitor | CU4VWF 66DD05 SPLT3400-796NOK
SUPCO SIG104 Hot Surface Ignitor | CU4VWH 66DC92 SIG104-542NOK
SUPCO SIG101 Hot Surface Ignitor, Rund | CU4VWJ 66DC90 SIG101-565NOK
SUPCO SIG102 Hot Surface Ignitor, Rund | CU4VWK 66DC91 SIG102-527NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SUPCO IG401 Hot Surface Ignitor
450NOK / enhet