Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SUGATSUNE TSS-3-400 Skuffeskinne full 15-3 / 4 tommers lengde PR | AH8DLJ 38HY14

SUGATSUNE TSS-3-400 Skuffe Slide Full 15-3/4 tommers lengde PR

På lager
Vare: AH8DLJ Modell: TSS-3-400Kryssreferanse: 38HY14
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
6 740 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkuff
Lukket lengde15.75 "
Lukk TypeKonvensjonell
FARGESølv
TilbakeholdelsestypeHold inn
Koble fra metodeIkke koble fra
UtvidelsestypeFull
FinishRustfritt
maskinvareIkke Inkludert
Høyde1 1 / 16 "
Lastekapasitet198 lb.
MaterialeRustfritt stål
MonteringstypeSide
SkruetypeBinding, pan eller truss hode
Sidemontert lastelokk. per par196 lb.
Reiselengde17-5 / 32 "
Bredde2.875 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.7195
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)40.01
Skipets bredde (cm)2.69
OpprinnelseslandJP

Produktdetaljer:

    • Glidemekanisme: Kullager

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SUGATSUNE TSS-3-400 Skuffe Slide Full 15-3/4 tommers lengde PR
6 740 NOK / enhet