Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STURTEVANT RICHMONT 810587 Moment skrutrekker 1/4 2 til 36 tommer-lbs | AH7MAX 36WD37

STURTEVANT RICHMONT 810587 Momentskrutrekker 1/4 2 til 36 tommer-lbs

På lager
Vare: AH7MAX Modell: 810587Kryssreferanse: 36WD37

Få tak i det Mai 6, mandag
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
5 166 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMoment skrutrekker
Nøyaktighet+/- 6.0% av dreiemomentlesing @ 20% til 100% av full skala
KalibreringssertifikatJa
Kjørestørrelse1 / 4 "
Håndtakstypefluted
Housing MaterialAluminum
MålingstypeTommer-pund
Min. Antall sykluser5000
Total lengde7.75 "
Primære skalaøkninger2.00 tommer
Primær skala2.00 til 36.00 tommer
RotasjonCW / CCW
StilleJusterbar

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2858
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)5.59
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STURTEVANT RICHMONT 810587 Momentskrutrekker 1/4 2 til 36 tommer-lbs
5 166 NOK / enhet