Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SIMPSON STRONG-TIE U70520.037.0250 Ankerskrue, 3/8 tommers ankerdia., 2-1/2 tommers lengde, sink, 50pk | AE2GNB 4XFX8

SIMPSON STRONG-TIE U70520.037.0250 Ankerskrue, 3/8 tommers ankerdiameter, 2-1/2 tommers lengde, sink, 50pk

På lager
Vare: AE2GNB Modell: U70520.037.0250Kryssreferanse: 4XFX8
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
905NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBetongankerskrue
Anker Dia.3 / 8 "
Borrstørrelse3 / 8 "
Head StyleHex vaskemaskin
Lengde2.5 "
MaterialeVeskeherdet stål, forzinket
Maks. Arbeidstykkelse1"
Min. Innbygging1.5 "
typenSelvtråding
Ultimate Shear (Lb.)3668
Ultimate Tension (lbs.)2974

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.8282
Skipets høyde (cm)10.92
Skipets lengde (cm)39.88
Skipets bredde (cm)19.3
HS kode7318158069
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SIMPSON STRONG-TIE U70520.037.0250 Ankerskrue, 3/8 tommers ankerdiameter, 2-1/2 tommers lengde, sink, 50pk
905NOK /pakke