Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SIMPSON STRONG-TIE U70520.037.0175 Anchor Screw, 3/8 Inch Anchor Dia., 1-3/4 Inch Length, Zinc, 50Pk | AE2GNA 4XFX7

SIMPSON STRONG-TIE U70520.037.0175 Ankerskrue, 3/8 tommers ankerdiameter, 1-3/4 tommers lengde, sink, 50pk

På lager
Vare: AE2GNA Modell: U70520.037.0175Kryssreferanse: 4XFX7
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
795NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBetongankerskrue
Anker Dia.3 / 8 "
Borrstørrelse3 / 8 "
Head StyleHex vaskemaskin
Lengde1.75 "
MaterialeVeskeherdet stål, forzinket
Maks. Arbeidstykkelse1 / 4 "
Min. Innbygging1.5 "
typenSelvtråding
Ultimate Shear (Lb.)3668
Ultimate Tension (lbs.)2974

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.89
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode7318158069
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SIMPSON STRONG-TIE U70520.037.0175 Ankerskrue, 3/8 tommers ankerdiameter, 1-3/4 tommers lengde, sink, 50pk
795NOK /pakke