STREN-FLEX LB2-910-10 Cargo Basket Sling 10 Feet 6000b W 10 In | AC4QJR 30H259

STREN-FLEX LB2-910-10 Lastekurvslynge 10 fot 6000b W 10 tommer

På lager
Vare: AC4QJR Modell: LB2-910-10Kryssreferanse: 30H259

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 053 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNettslynge
Kapasitet for kurvfeste6000 lb.
FARGEGul
Øyelengde12 "
Lengde10ft.
Materialenylon
Antall lag2
Slynge vurderingType 9
SlyngetypeLastekurv
Temp. Område-40 grader til 194 grader F
Slitesterkt dekselnone
NettkarakterTungt arbeid
Bredde10 "
GarnbeleggIkke-farlig akryl

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.1725
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)114.3
Skipets bredde (cm)26.04
HS kode4202929026
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitet for kurvfesteØyelengdeLengdeAntall lagBreddePris
STREN-FLEX LB1-906-4 Webseil Lastekurvseil 4 fots lengde | AB8HBP 25K433 LB1-906-43000 lb.10 "4ft.16"983NOK
STREN-FLEX LB1-906-8 Webseil Lastekurvseil 8 fots lengde | AB8HBQ 25K434 LB1-906-83000 lb.10 "8ft.16"1 394 NOK
STREN-FLEX LB1-906-12 Webseil Lastekurvseil 12 fots lengde | AB8HBR 25K435 LB1-906-123000 lb.10 "12ft.16"1 806 NOK
STREN-FLEX LB1-906-18 Webseil Lastekurvseil 18 fots lengde | AB8HBT 25K436 LB1-906-183000 lb.10 "18ft.16"2 422 NOK
STREN-FLEX LB1-906-20 Webseil Lastekurvseil 20 fots lengde | AB8HBU 25K437 LB1-906-203000 lb.10 "20ft.16"2 628 NOK
STREN-FLEX LB1-908-4 Webseil Lastekurvseil 4 fots lengde | AB8HBV 25K438 LB1-908-43000 lb.10 "4ft.18"1 308 NOK
STREN-FLEX LB1-908-8 Webseil Lastekurvseil 8 fots lengde | AB8HBW 25K439 LB1-908-83000 lb.10 "8ft.18"1 919 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STREN-FLEX LB2-910-10 Lastekurvslynge 10 fot 6000b W 10 tommer
5 053 NOK / enhet