Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STREAMLIGHT 65658 Penlight Black Led 10 L Aaaa | AD3ADR 3XEE1

STREAMLIGHT 65658 Penlight Sort Led 10 L Aaaa

På lager
Vare: AD3ADR Modell: 65658Kryssreferanse: 3XEE1
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
389NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakpenlight
Batterier inkludertJa
Batteriets forbrenningstid60 hr.
batteri~~POS=TRUNCAAAA
BatteritypeAlkalisk
Stråledistanse24m
KroppsfargeSvart
Body MaterialMaskinert aluminium
Stearinlys140
Diameter3 / 8 "
LommelyktkarakterIndustriell
Impact ResistanceIkke spesifisert
Lampeliv100K timer
LampetypeLED
LED-fargeHvit
Lengde14 "
light Output10 lm
LysutgangsmodiMomentary Blink Switch, Constant "On"
Lumen10
Lumens rekkevidde0 til 49
Maksimal lumenutgang10
Antall batterier3
Kjøretid på høy innstilling60 hr.
SikkerhetsvurderingKlasse 1, div 1
Bytt TypePush Button
VannpenetrasjonsvurderingIPX4

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.06
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8513102000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellImpact ResistanceBatteriets forbrenningstidbatteri~~POS=TRUNCLampelivLED-fargeLengdelight OutputLysutgangsmodiPris
STREAMLIGHT 65020 Penlight Black Led 7 L Aaaa | AB6LKW 21XN46 650202m24 hr.AAAA100K timerGrønn6 1 / 5 "7 lmMomentary Blink Switch, Constant "On"341NOK
STREAMLIGHT 65058 Penlight Black Led 10 L Aaaa | AC9WPA 3KZW1 650582m24 hr.AAAA100K timerHvit6.25 "10 lmMomentary Blink Switch, Constant "On"317NOK
STREAMLIGHT 65050 Penlight Blue Led 10 L Aaaa | AD3ADL 3XED1 65050Ikke spesifisert60 hr.AAAA100K timerHvit6.25 "10 lmMomentary Blink Switch, Constant "On"314NOK
STREAMLIGHT 65035 Penlight Rød Led 10 L Aaaa | AD3ADN 3XED4 65035Ikke spesifisert60 hr.AAAA100K timerHvit6.25 "10 lmMomentary Blink Switch, Constant "On"321NOK
STREAMLIGHT 65022 Industrial Penlight LED Sort | AH8XDC 39AU36 65022-24 hr.AAAA100,000 hr.-6.21 "-Høy321NOK
STREAMLIGHT 65018 LED Penlight, Aluminium, Maks. 11 lm, svart, 6.21 tommer Størrelse | CH6KPK 3AU11 65018-24 timer.AAAA100000 timer.-6.21 "-Høy330NOK
RFQ
STREAMLIGHT 71600 LED Penlight, Aluminium, Maks. 115 lm, svart, 20 tommer Størrelse | CH6LHM 1PJJ4 71600-7.5 timer.AA50000 timer.-20 "-Høy964NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STREAMLIGHT 65658 Penlight Sort Led 10 L Aaaa
389NOK / enhet