Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STRAUSS MI8609D91 Escapement File Swiss Double Point Oval | AH3FHX 31LX42

STRAUSS MI8609D91 Escapement File Swiss Double Point Oval

På lager
Vare: AH3FHX Modell: MI8609D91Kryssreferanse: 31LX42
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
411NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRømningsfil
KuttypeGlatt
Diameter11 / 64 "
EdgesUn Cut
FinishNaturlig
Håndtak DesignRund
Lengde5.5 "
MønsterSveitsiske
Profil navnCrossing
ProfilformDobbeltpunkts oval
Tykkelse5 / 64 "
Bredde5 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0054
Skipets høyde (cm)14.61
Skipets lengde (cm)1.96
Skipets bredde (cm)0.41
OpprinnelseslandIL

Produktvarianter

ProduktModellKuttypeDiameterProfilformTykkelseBreddePris
STRAUSS MI8610D126 Escapement File Swiss Trapesformet | AH3FHT 31LX38 MI8610D126Diamantkorn5 / 32 "trapesformet3 / 64 "5 / 32 "417NOK
STRAUSS MI8610D181 Rømningsfil Swiss Trapezoidal | AH3FHU 31LX39 MI8610D181Grov5 / 32 "trapesformet3 / 64 "5 / 32 "410NOK
STRAUSS MI8610D91 Escapement File Swiss Trapesformet | AH3FHV 31LX40 MI8610D91Glatt5 / 32 "trapesformet3 / 64 "5 / 32 "404NOK
STRAUSS MI8609D126 Escapement File Swiss Double Point Oval | AH3FHW 31LX41 MI8609D126Diamantkorn11 / 64 "Dobbeltpunkts oval5 / 64 "5 / 32 "402NOK
STRAUSS MI8609D181 Escapement File Swiss Double Point Oval | AH3FHY 31LX43 MI8609D181Grov11 / 64 "Dobbeltpunkts oval5 / 64 "5 / 32 "430NOK
STRAUSS MI8617D181 Escapement File Swiss Equaling | AH3FHZ 31LX44 MI8617D181Grov5 / 32 "rektangulær3 / 64 "5 / 32 "439NOK
STRAUSS MI8617D126 Escapement File Swiss Equaling | AH3FJA 31LX45 MI8617D126Diamantkorn5 / 32 "rektangulær3 / 64 "5 / 32 "430NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STRAUSS MI8609D91 Escapement File Swiss Double Point Oval
411NOK / enhet