Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STRANCO INC DOTP-0104-V10 Kjøretøyplakat Innåndingsfare - pakke med 10 | AF4ZXU 9THY5

STRANCO INC DOTP-0104-V10 kjøretøyplakat Inhalasjonsfare - pakke med 10

På lager
Vare: AF4ZXU Modell: DOTP-0104-V10Kryssreferanse: 9THY5
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
77NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjøretøyskilt
Klasse2
Høyde10 4 / 5 "
Forklaring / bakgrunnsfargeBlack / White
MaterialeSelvklebende vinyl
Bredde10 4 / 5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)0.38
Skipets lengde (cm)27.31
Skipets bredde (cm)27.31
HS kode3919905060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKlasseMaterialePris
STRANCO INC DOTP-0107-PS Kjøretøyplakat Inhaltion Hazard W Picto | AF3YQZ 8FM42 DOTP-0107-PS6Stiv styren28NOK
STRANCO INC DOTP-0107-V10 Kjøretøyplakat Innåndingsfare W Picto - Pakke med 10 | AF4BXZ 8PG64 DOTP-0107-V106Selvklebende vinyl77NOK
STRANCO INC DOTP-0104-T10 Kjøretøyplakat Innkjøringsfare W Picto - Pakke med 10 | AF4LBD 8ZP72 DOTP-0104-T102Tagboard348NOK
STRANCO INC DOTP-0104-PS Innkjøringsfare for kjøretøy med pikto | AF4QJL 9FF07 DOTP-0104-PS2Stiv styren27NOK
STRANCO INC DOTP-0107-T10 Kjøretøyplakat Inhltion Hazrd W Picto - Pakke med 10 | AF4VUU 9LUF9 DOTP-0107-T106Tagboard348NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STRANCO INC DOTP-0104-V10 kjøretøyplakat Inhalasjonsfare - pakke med 10
77NOK / enhet