Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STRANCO INC DOTP-0046-V10 Kjøretøyplakat Organiske peroksider 5.2 W bilde - pakke med 10 | AF4GMW 8W068

STRANCO INC DOTP-0046-V10 Kjøretøyplakat Organiske peroksider 5.2 W bilde - pakke med 10

På lager
Vare: AF4GMW Modell: DOTP-0046-V10Kryssreferanse: 8W068
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
77NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjøretøyskilt
Klasse5
Høyde10 4 / 5 "
Forklaring / bakgrunnsfargeSvart / rød, gul
MaterialeSelvklebende vinyl
Bredde10 4 / 5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)26.92
Skipets bredde (cm)26.92
HS kode3919905060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialePris
STRANCO INC DOTP-0046-PS Kjøretøyskilt Organiske peroksider 5.2 W Picto | AF3YQU 8FM36 DOTP-0046-PSStiv styren29NOK
STRANCO INC DOTP-0046-T10 Kjøretøyplakat Organiske peroksider 5.2 W bilde - pakke med 10 | AF3YQV 8FM38 DOTP-0046-T10Tagboard348NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STRANCO INC DOTP-0046-V10 Kjøretøyplakat Organiske peroksider 5.2 W bilde - pakke med 10
77NOK / enhet