Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STRANCO INC CVC-1047-PK Rørmarkør 230 Volt 1-1/4in. Og mindre Pk5 | AF4RVX 9HV05

STRANCO INC CVC-1047-PK Rørmarkør 230 Volt 1-1/4in. Og mindre Pk5

På lager
Vare: AF4RVX Modell: CVC-1047-PKKryssref: 9HV05
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
70NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
Bakgrunnsfargeoransje
Passer til rør OD1-1 / 4 "og mindre
Høyde1 / 2 "
ForklaringsfargeSvart
MarkørvedleggstilSelvklebende
Markører per kort18
MaterialeTrykkfølsom vinyl
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)0.64
Skipets lengde (cm)29.21
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode3919905060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til rør ODHøydeMarkører per kortBreddePris
STRANCO INC CVB-1047-PK Rørmarkør 230 Volt Oransje 1-1/8 x 4in. Pk5 | AF4LHT 9ACX6 CVB-1047-PK-1.125 "41.12 "70NOK
STRANCO INC CVA-1047-PK Rørmarkør 230 Volt Oransje 3in. Og større Pk5 | AF4YZZ 9RRC1 CVA-1047-PK3 "og større2.25 "12.25 "243NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STRANCO INC CVC-1047-PK Rørmarkør 230 Volt 1-1/4in. Og mindre Pk5
70NOK / enhet