Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STORM INTERFACE DXPS1W30 Tastatur for tilgangskontroll Stål/Polymer | AH9VAL 44ZA13

STORM INTERFACE DXPS1W30 Access Control Tastatur Stål/Polymer

På lager
Vare: AH9VAL Modell: DXPS1W30Kryssreferanse: 44ZA13

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 836 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTastatur for tilgangskontroll
TilgangstypeTastaturet
Tilfellet MaterialStål / polymer
Dybde3-5 / 16 "
Revisjonssti for hendelserNei
Høyde8 21 / 32 "
Maks. Brukerkoder100
Antall nøkler12
Driftstemp. Område-68 grader til 158 grader F
Krav kreves12 VDC
VærbestandigNei
Bredde11.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.3831
Skipets høyde (cm)11.99
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)25.5
OpprinnelseslandGB

Produktvarianter

ProduktModellTilfellet MaterialDybdeHøydeDriftstemp. OmrådeKrav krevesBreddePris
STORM INTERFACE STRIKEMASTER DR2 Tastatur for tilgangskontroll 12 taster IP65 | AH3YGD 33UA15 STRIKEMASTER DR2Polymer med høy effekt1-39 / 64 "4 21 / 32 "-4 grader til 158 grader F11 / 28VDC eller 9 / 20VAC3 29 / 32 "3 402 NOK
STORM GRENSESNITT STRIKEMASTER DE1K Tastatur for tilgangskontroll AXS Sink 28VDC | AH4PVU 35GW76 STRIKEMESTER DE1Ksink1-45 / 64 "4 21 / 32 "-4 grader til 158 grader F28 VDC3 29 / 32 "3 808 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STORM INTERFACE DXPS1W30 Access Control Tastatur Stål/Polymer
10 836 NOK / enhet