Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STENS 430173 Startbryter | AA3VZY 11W953

STENS 430173 Startbryter

På lager
Vare: AA3VZY Modell: 430173Kryssreferanse: 11W953
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
359NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStartbryter
typenMagneto Tenningstype; Stillinger: 3; Terminaler: 5

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode8511806000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModelltypenPris
STENS 430013 Startbryter | AA3RDC 11T661 430013Magneto Tenningstype; Stillinger: 4; Terminaler: 5285NOK
STENS 430029 Startbryter | AA3RDE 11T664 430029Magneto Tenningstype; Stillinger: 2; Terminaler: 2182NOK
STENS 430110 Startbryter | AA3VZU 11W948 430110Magneto Tenningstype; Stillinger: 3; Terminaler: 6308NOK
STENS 430136 Startbryter | AA3VZV 11W950 430136Tenningstype for batteri; Stillinger: 3; Terminaler: 5-
RFQ
STENS 430161 Startbryter | AA3VZW 11W951 430161Magneto Tenningstype; Stillinger: 4; Terminaler: 6282NOK
STENS 430165 Startbryter | AA3VZX 11W952 430165Stillinger: 2; Terminaler: 2346NOK
STENS 430334 Startbryter | AA3WAC 11W957 430334Stillinger: 3; Terminaler: 6347NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STENS 430173 Startbryter
359NOK / enhet