Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STENS 430161 Startbryter | AA3VZW 11W951

STENS 430161 Startbryter

På lager
Vare: AA3VZW Modell: 430161Kryssreferanse: 11W951

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
282NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStartbryter
typenMagneto Tenningstype; Stillinger: 4; Terminaler: 6

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode8511806000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModelltypenPris
STENS 430013 Startbryter | AA3RDC 11T661 430013Magneto Tenningstype; Stillinger: 4; Terminaler: 5285NOK
STENS 430029 Startbryter | AA3RDE 11T664 430029Magneto Tenningstype; Stillinger: 2; Terminaler: 2182NOK
STENS 430110 Startbryter | AA3VZU 11W948 430110Magneto Tenningstype; Stillinger: 3; Terminaler: 6308NOK
STENS 430136 Startbryter | AA3VZV 11W950 430136Tenningstype for batteri; Stillinger: 3; Terminaler: 5-
RFQ
STENS 430165 Startbryter | AA3VZX 11W952 430165Stillinger: 2; Terminaler: 2346NOK
STENS 430173 Startbryter | AA3VZY 11W953 430173Magneto Tenningstype; Stillinger: 3; Terminaler: 5359NOK
STENS 430334 Startbryter | AA3WAC 11W957 430334Stillinger: 3; Terminaler: 6347NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STENS 430161 Startbryter
282NOK / enhet