Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STENS 120485 Oljefilter 2 1/4 Tommer | AA4MTE 12U835

STENS 120485 Oljefilter 2 1/4 Tommer

På lager
Vare: AA4MTE Modell: 120485Kryssreferanse: 12U835
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
181NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOljefilter
DiameterOD 3 "
StørrelseH 2-1 / 4 "Gjengestørrelse 3/4" -16
typen28 mikron

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.25
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode8421230000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterStørrelsetypenPris
STENS 120345 Oljefilter 3 7/16 Tommer | AA4MTB 12U831 120345OD 3 "H 3-7 / 16 "Gjengestørrelse 3/4" -1627 mikron136NOK
STENS 120360 Oljefilter 3 1/8 Tommer | AA4MTC 12U832 120360OD 3 "H 3-1 / 8 "27 mikron202NOK
STENS 120523 Oljefilter 2 3/4 tommer | AA4MTF 12U836 120523OD 3 "H 2-3 / 4 "Gjengestørrelse 3/4" -1632 mikron154NOK
STENS 120634 Oljefilter 3 Tommer | AA4MTG 12U838 120634OD 2 11/16 "H 3 "Gjengestørrelse 3/4" -1625 mikron143NOK
STENS 120722 Oljefilter 3 3/8 Tommer | AA4MTH 12U840 120722OD 2-11 / 16 "H 3-3 / 8 "27 mikron157NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STENS 120485 Oljefilter 2 1/4 Tommer
181NOK / enhet