Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STEEL KING RSR3G008G Pallestativ Radavstandsstykke 10-7/8 x 3-3/16 | AD7WQY 4GWA7

STEEL KING RSR3G008G Pallestativ radavstandsstykke 10-7/8 x 3-3/16

På lager
Vare: AD7WQY Modell: RSR3G008GKryssreferanse: 4GWA7
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
233NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTeardrop pallestativ radavstandsstykke
FARGEGrå
FinishPulverlakk
Høyde2.125 "
Lengde10.875 "
MaterialeStål
MonteringGulv
Total høyde2.125 "
Samlet bredde3.187 "
Bredde3.187 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.09
Skipets høyde (cm)5.4
Skipets lengde (cm)27.62
Skipets bredde (cm)8.1
HS kode9403908041
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
STEEL KING RSR3G012G Pallestativ Radavstandsstykke 14-7/8 x 3-3/16 | AD7WQZ 4GWA8 RSR3G012G14.875 "234NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STEEL KING RSR3G008G Pallestativ radavstandsstykke 10-7/8 x 3-3/16
233NOK / enhet