START INTERNATIONAL TDLR050-10 Tape Liner Remover | AF7ECT 20XE09

START INTERNATIONAL TDLR050-10 Tape Liner Remover

På lager
Vare: AF7ECT Modell: TDLR050-10Kryssreferanse: 20XE09

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 051 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFjerner tape
FARGESvart
AnleggStål og plast
Kjernediameter3"
Høyde11 "
Lengde8"
Maks. Rull utenfor Dia.10 "
Maks. Tape bredde2"
KraftbehovetHåndbok
Tape BremsNei
Tape bredde2"
typenGirdrevet
Bredde17 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.43
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)35.56
HS kode8422400002

Produktvarianter

ProduktModellBreddeAnleggHøydeSakLengdeMaks. Rull utenfor Dia.Maks. Tape breddeTape breddePris
START INTERNATIONAL TDLR025H Håndholdt Liner Remover 1 Tommer | AA3FWF 11J966 TDLR025H-Stål og aluminium-Håndholdt Liner Remover-4.75 "1"0.25 til 1 "1 556 NOK
START INTERNATIONAL TDLR050B Tape Liner Remover Bruk med 6 tommer. Ytre diameter tape | AA3FWG 11J967 TDLR050B3.5 "-7"Fjerner tape11.25 "6"-2"1 530 NOK
START INTERNATIONAL TDLR050-15 Tape Liner Remover | AF7ECU 20XE10 TDLR050-1511 "Stål og plast21 "Fjerner tape7.25 "15 "2"2"4 476 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

START INTERNATIONAL TDLR050-10 Tape Liner Remover
6 051 NOK / enhet