Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STARRETT C636-500 Stålregel Fjærherdet 500mm | AE6MZW 5UAP1 / 52636

STARRETT C636-500 Steel Rule Fjærherdet 500mm

På lager
Vare: AE6MZW Modell: C636-500Kryssreferanse: 5UAP1 / 52636
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
2 148 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStålregel
AnleggFjærherdet stål
FinishSatin Chrome
Avgangstype36
eksamener32-deler og 1/2 mm på den ene siden; 64-deler og 1 mm på revers
Lengde500mm
markeringerSvart
Bredde29mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.11
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)50.29
Skipets bredde (cm)24.89
HS kode9017800000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Starrett C636-500 stållinjal er et presisjonsmåleverktøy som brukes i ulike bransjer som engineering, produksjon og konstruksjon. Denne linjalen har tydelige markeringer og graderinger, noe som gjør den ideell for oppgaver som krever nøyaktige målinger, for eksempel layoutarbeid, maskinering og kvalitetskontrollinspeksjoner.

Egenskaper:

  • Denne regelen har sateng kromfinish for økt holdbarhet og korrosjonsbestandighet.
  • Den har en fjærherdet design som gjør at den kan motstå bøyning og opprettholde formen selv under press.
  • Denne regelen har fjærherdet stålkonstruksjon, noe som sikrer holdbarhet og nøyaktighet i målinger.
  • Den har svarte markeringer for å markere tilstedeværelsen av svartfargede målemarkeringer, noe som forbedrer synlighet og lesbarhet for presise målinger.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvilket vedlikehold kreves for å sikre linjalens levetid?

A.

  • Tørk linjalen ren etter bruk for å fjerne støv og rusk.
  • Oppbevares i et tørt miljø for å forhindre rust.
  • Håndter forsiktig for å opprettholde nøyaktigheten.
  • Bruk endestykker eller et beskyttende etui for å forhindre skade.
  • Sjekk for slitasje eller forvrengning med jevne mellomrom.
  • Legg flatt eller bruk en beskyttelsesveske når den ikke er i bruk.
  • Sørg for at merkingene er fri for skitt og rusk.
  • Holdes unna etsende stoffer.

Q. Hva er faktorene du bør vurdere når du velger denne Starrett stålregelen?

A.

  • Lengde
  • Materiale
  • markeringer
  • Måleenheter
  • Finish
  • Tiltenkte applikasjoner

Q. Hva er målenøyaktigheten til denne linjalen?

A. Linjalen er designet for høy presisjon, med graderinger som tillater nøyaktige mål ned til millimeter eller brøkdeler av en tomme.

Produktvarianter

ProduktModellAvgangstypeeksamenerLengdeBreddePris
STARRETT C635-1000 Stålregel Fjærherdet 1000mm | AE6MZV 5UAP0 / 52633 C635-1000351 / 2mm og 1mm begge sider1000mm32mm4 673 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STARRETT C636-500 Steel Rule Fjærherdet 500mm
2 148 NOK / enhet