Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STARRETT 93A krannøkkel, T, glidende, 1/16 tomme Min. Trykkstørrelse, 3/16 tommer Maks. Trykk på Størrelse | CU4PGL 30C242

STARRETT 93A krannøkkel, T, glidende, 1/16 tomme Min. Trykkstørrelse, 3/16 tommer Maks. Trykk på Størrelse

På lager
Vare: CU4PGL Modell: 93AKryssreferanse: 30C242

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

868NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWrench

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.072
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
STARRETT 93B Tapnøkkel, T, glidende, 7/32 tommer Min. Trykkstørrelse, 7/16 tommer Maks. Trykk på Størrelse | CU4PCM 30C243 93B935NOK
STARRETT 91A Tappnøkkel, hylse, riflet, 1/16 tomme Min. Trykkstørrelse, 1/4 tomme Maks. Trykk på Størrelse | CU4PGG 30C239 91A1 234 NOK
STARRETT 91B Tapnøkkel, hylse, riflet, 3/16 tommer Min. Trykkstørrelse, 1/2 tomme Maks. Trykk på Størrelse | CU4PGH 30C240 91B1 669 NOK
STARRETT 93D krannøkkel, T, glidende, 1/16 tomme Min. Trykkstørrelse, 3/16 tommer Maks. Trykk på Størrelse | CU4PGK 30C245 93D1 271 NOK
STARRETT 93C Tapnøkkel, T, glidende, 1/4 tomme Min. Trykkstørrelse, 1/2 tomme Maks. Trykk på Størrelse | CU4PGM 30C244 93C1 174 NOK
STARRETT 93F Tappnøkkel, T, glidende, 1/4 tomme Min. Trykkstørrelse, 1/2 tomme Maks. Trykk på Størrelse | CU4PGN 30C247 93F1 710 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STARRETT 93A krannøkkel, T, glidende, 1/16 tomme Min. Trykkstørrelse, 3/16 tommer Maks. Trykk på Størrelse
868NOK / enhet