Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STARRETT 385-24 Stål rett kant 1 skrå 24 inn | AC4HCV 2ZUX8 / 51457

STARRETT 385-24 stål rett kant 1 fas 24 tommer

På lager
Vare: AC4HCV Modell: 385-24Kryssreferanse: 2ZUX8 / 51457
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
3 360 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStål rett kant
AnleggPrecision Ground Tool Tool Steel, One Beveled Edge
FinishBørstet stål
Lengde600mm
markeringer385-24
Bredde36mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)61.98
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode9017208080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Starrett 385-24 er en 600 mm presisjonsslipt stål, rett kant avfaset på den ene siden (ikke gradert). Den brukes til å tegne rette linjer og kontrollere flatheten til overflater.
    • Denne Starrett rette kanten har en bredde på 36 mm som gjør at den kan beholde form og nøyaktighet i lengre tid.

Produktvarianter

ProduktModellAnleggSakLengdeStilBreddePris
STARRETT 380-12 Stål rett kant Ingen fas 12 in | AC4HCQ 2ZUX4 / 51438 380-12Presisjonsslipt verktøystål, ingen skråkanterStål rett kant12 "Ikke skråstilt eller uteksaminert36mm1 213 NOK
STARRETT 380-24 Stål rett kant Ingen skrå 24 tommer | AC4HCR 2ZUX5 / 51440 380-24Presisjonsslipt verktøystål, ingen skråkanterStål rett kant24 "Ikke skråstilt eller uteksaminert36mm1 915 NOK
STARRETT 385-12 Stål rett kant 1 skrå 12 tommer | AC4HCU 2ZUX7 / 51455 385-12Precision Ground Tool Tool Steel, One Beveled EdgeStål rett kant12 "Avfaset, men ikke uteksaminert36mm1 472 NOK
STARRETT 380-48 Straight Edge, 32nds One Side, 48 tommers lengde, stål | CJ3NJC 30C209 380-48Presisjonsslipt verktøystål, ingen skråkanterRett kant48 "Ikke skråstilt eller uteksaminert60mm6 696 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STARRETT 385-24 stål rett kant 1 fas 24 tommer
3 360 NOK / enhet