Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STARRETT 3732XFL-4 elektronisk mikrometer, 3 til 4 tommers rekkevidde | AE6NAP 5UAT1 / 12271

STARRETT 3732XFL-4 elektronisk mikrometer, 3 til 4 tommers rekkevidde

På lager
Vare: AE6NAP Modell: 3732XFL-4Kryssreferanse: 5UAT1 / 12271
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
6 103 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk digitalt mikrometer
KalibreringssertifikatNei
Område3 til 4"/75 til 100 mm
oppløsning0.00005 "/ 0.001 mm
SPC-utgangNei
FingerbølFriksjon

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.26
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)31.5
Skipets bredde (cm)18.29
HS kode9017304000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellOmrådeoppløsningPris
STARRETT 3732XFL-2 digitalt ytre mikrometer, 1 til 2 tommers rekkevidde, +/-0.0001 tommers nøyaktighet, flat | AE6NAM 5UAR9 / 12269 3732XFL-21 "til 2"0.00005 "4 078 NOK
STARRETT 3732XFL-3 elektronisk mikrometer, 2 til 3 tommers rekkevidde | AE6NAN 5UAT0 / 12270 3732XFL-32 til 3"/50 til 75 mm0.00005 "/ 0.001 mm5 414 NOK
STARRETT 3732XFL-5 elektronisk mikrometer, 4 til 5 tommers rekkevidde | AE6NAQ 5UAT2 / 12272 3732XFL-54 til 5"/100 til 125 mm0.0001 "/ 0.001 mm8 218 NOK
STARRETT 3732XFL-6 elektronisk mikrometer, 5 til 6 tommers rekkevidde | AE6NAR 5UAT3 / 12273 3732XFL-6--10 736 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STARRETT 3732XFL-4 elektronisk mikrometer, 3 til 4 tommers rekkevidde
6 103 NOK / enhet