Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STANT 10228 Radiatorlokk Cam-On 7 psi Metall | AH4WUZ 35PA43

STANT 10228 Radiatorhette Cam-On 7 psi metall

På lager
Vare: AH4WUZ Modell: 10228Kryssreferanse: 35PA43
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
60NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRadiatorhette
FestetypeCam-On
For bruk påEn størrelse hals
LåsingNei
MaterialeMetal
trykk~~POS=TRUNC Range6 til 8 lb.
Vurdering7 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.081
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)6.86
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellFor bruk påtrykk~~POS=TRUNC RangeVurderingPris
STANT 10230 Radiatorkappe Cam-On 16 psi Metall | AH4WUU 35PA38 10230En størrelse hals14 til 18 lb.16 psi61NOK
STANT 10227 Radiatordeksel Cam-On 12 til 18 kg metall | AH4WUV 35PA39 10227Mini størrelse hals12 til 16 lb.13 psi99NOK
STANT 10229 Radiatorlokk Cam-On 13 psi Metall | AH4WUW 35PA40 10229En størrelse hals12 til 16 lb.13 psi62NOK
STANT 10233 Radiatordeksel Cam-On 14 til 18 kg metall | AH4WUX 35PA41 10233Mini størrelse hals14 til 18 lb.16 psi105NOK
STANT 10242 Radiatorkappe Cam-On 16 psi Metall | AH4WUY 35PA42 10242Micro størrelse hals14 til 18 lb.16 psi111NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STANT 10228 Radiatorhette Cam-On 7 psi metall
60NOK / enhet