Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STANLEY TRA706-5C 3/8 tommers hd stifter 5000 | AF4TNV 9JGW6

STANLEY TRA706-5C 3/8 tommers HD-stifter 5000

På lager
Vare: AF4TNV Modell: TRA706-5CKryssref: 9JGW6
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
168NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStaples
Kronebredde (in.)0.050
Måler0.050 x 0.022
Benlengde3 / 8 "
Neglelengde (in.)3 / 8 "
typenT50

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.765
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)12.45
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode8305200000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBenlengdetypenPris
STANLEY TRO400T Stifter Office Alloy PK5000 | AH2XQL 30PC78 TRO400T1/4Office-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STANLEY TRA706-5C 3/8 tommers HD-stifter 5000
168NOK / enhet