Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STANLEY FMHT20559 Jab Saw 13-5/8 tommers plast og gummi | AF7ZFE 23TL80

STANLEY FMHT20559 Jab Sag 13-5/8 tommers plast og gummi

På lager
Vare: AF7ZFE Modell: FMHT20559Kryssref: 23TL80

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
388NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJab sag
Bladlengde6"
BladmaterialeStål
Bladbredde3 / 4 "
FunksjonFor skjæring
Håndtak DesignSklisikker ergonomisk grep
HåndteringsmaterialePlast og gummi
Lengde13.63 "
Antall stykker1
Tenner per tomme8
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
typenFolding

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8202100000

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Blad av herdet og herdet stål

Produktvarianter

ProduktModellFunksjonHåndtak DesignLengdePris
STANLEY 20-556 Saw Jab 6 In | AF2UAA 6XV44 20-556Kutter både på trykk og trekk for å spare tid og energiPutehåndtak9"220NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STANLEY FMHT20559 Jab Sag 13-5/8 tommers plast og gummi
388NOK / enhet