Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STANLEY CT109T Kabel-/trådstift 5/16 x 9/16 - Pakke med 1000 | AB4ERK 1XHT2

STANLEY CT109T Kabel-/trådstifting 5/16 x 9/16 - pakke med 1000

På lager
Vare: AB4ERK Modell: CT109TKryssreferanse: 1XHT2
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
40NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStaples
FARGESølv
AnleggGalvanisert stål
Kronebredde (in.)5/16
Passer til Wire Dia. (I.)Opptil 1 / 4
Benlengde9 / 16 "
typenBrad

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.19
Skipets høyde (cm)13.21
Skipets lengde (cm)4.57
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode7317006560
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellBenlengdetypenPris
STANLEY CT106T Kabel-/trådstifter 5/16 x 3/8 - Pakke med 1000 | AB4ERJ 1XHT1 CT106T3 / 8 "Kabel og ledning40NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STANLEY CT109T Kabel-/trådstifting 5/16 x 9/16 - pakke med 1000
40NOK / enhet