Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STANLEY 57-542 Soft Face Hammer 18 Oz | AF2CAJ 6R339

STANLEY 57-542 Soft Face Hammer 18 Oz

På lager
Vare: AF2CAJ Modell: 57-542Kryssref.: 6R339
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
461NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDead Blow Hammer
Ansiktsdiameter1.5 "
HandlePolyuretan over stål
Håndtere fargeoransje
HåndteringsmaterialeUretan over stål
Hodefargeoransje
Hodelengde4.25 "
HodematerialeStøpt, stålskutt inni
Hodevekt18 oz.
IkkeparkeringJa
Total lengde12 "
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
typenMykt ansikt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.63
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)38.86
Skipets bredde (cm)13.72
HS kode8205203000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAnsiktsdiameterHodelengdeHodematerialeHodevektSakTotal lengdetypenPris
STANLEY 57-531 Soft Face Hammer 18 Oz | AE3CJH 5C932 57-5311.75 "3.75 "Støpt, stålskutt inni18 oz.Ikke-gnistrende dødslagshammer11 "Mykt ansikt, ikke-parkerende, oransje med høy synlighet473NOK
STANLEY 57-532 Hammer Standard Head | AE3CJJ 5C933 57-5322"4.25 "Støpt, stålskutt inni21 oz.Dead Blow Hammer12.75 "Mykt ansikt505NOK
STANLEY 57-533 Soft Face Hammer 42 Oz | AE3CJK 5C934 57-5332.5 "4.75 "Støpt, stålskutt inni42 oz.Ikke-gnistrende dødslagshammer14 "Mykt ansikt, ikke-parkerende, oransje med høy synlighet767NOK
STANLEY 57-530 Soft Face Hammer 10 Oz | AF2CAF 6R336 57-5301.25 "3.125 "Støpt, stålskutt inni10 oz.Dead Blow Hammer10 "Mykt ansikt402NOK
STANLEY 57-534 Dead Blow Hammer 52 Oz | AF2CAG 6R337 57-5342.75 "5.25 "Støpt, stålskutt inni52 oz.Dead Blow Hammer16 "Mykt ansikt1 027 NOK
STANLEY 57-540 Soft Face Hammer 5 Oz | AF2CAH 6R338 57-5401"3"Støpt, stålskutt inni5 oz.Dead Blow Hammer9.375 "Mykt ansikt387NOK
STANLEY 57-543 Soft Face Hammer 21 Oz | AF2CAK 6R340 57-5431.75 "5.25 "Støpt, stålskutt inni21 oz.Dead Blow Hammer12.875 "Mykt ansikt547NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STANLEY 57-542 Soft Face Hammer 18 Oz
461NOK / enhet