Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STANLEY 42-076 Level I-beam 48 Tommer Sølv | AF2UAE 6XV54

STANLEY 42-076 Level I-beam 48 Tommer Sølv

På lager
Vare: AF2UAE Modell: 42-076Kryssreferanse: 6XV54

Få tak i det Mai 6, mandag
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
252NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakI-stråle nivå
FARGESølv / gul
RammematerialeAluminum
Lengde48 "
Magnettypenone
Antall hetteglass1
Antall magneter0
Antall hetteglass1
Totalt antall hetteglass3
HetteglassAkryl
Hetteglass typeBubble

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.585
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode9031808085
OpprinnelseslandTH

Produktvarianter

ProduktModellFARGERammematerialeLengdePris
STANLEY 42-466 ​​Nivå 12in | AB3NHP 1UK57 42-466GulABS plast12 "70NOK
STANLEY 42-468 Nivå 24in | AB3NHQ 1UK59 42-468GulABS plast24 "124NOK
STANLEY 42-480 Carpenter Level 48 In | AF2BYX 6R136 42-480GulAluminum48 "349NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STANLEY 42-076 Level I-beam 48 Tommer Sølv
252NOK / enhet