Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STANLEY 22-312 Hand File American Bastard/single Tri 6 In | AB7YYW 24N374

STANLEY 22-312 Hand File American Bastard/single Tri 6 In

På lager
Vare: AB7YYW Modell: 22-312Kryssref: 24N374
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
67NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEkstra slank konisk fil
KuttypeBastard / singel
FinishNaturlig
Håndtak Designnone
Lengde6"
Mønsteramerikansk
Profilformtrekant~~POS=TRUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)23.62
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode8203106000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
STANLEY 22-306 Hand File American Bastard/single Tri 6 In | AB7YYX 24N375 22-306Slank konisk fil62NOK
STANLEY 22-313 Hand File American Bastard/single Tri 6 In | AB7YZL 24N391 22-313Dobbelt ekstra slank konisk fil64NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STANLEY 22-312 Hand File American Bastard/single Tri 6 In
67NOK / enhet