Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STANLEY 16-227 Center Punch 1/4 x 4 tommer gul | AE7VXX 6AUD6

STANLEY 16-227 Center Punch 1/4 x 4 tommer gul

På lager
Vare: AE7VXX Modell: 16-227Kryssref: 6AUD6
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
33NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSenterpunch
Diameter1 / 2 "
FinishGul pulverlakk
Lengde4"
MaterialeChrome Vanadium Steel
Antall stykker1
Point1/4

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.063
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8203406000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
STANLEY 16-228 Center Punch 5/16 x 4-1/2 tomme Gul | AE7VXY 6AUD7 16-2284.5 "53NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STANLEY 16-227 Center Punch 1/4 x 4 tommer gul
33NOK / enhet