STANLEY VIDMAR SCU3126ALBK Modulært skuffeskap 59 tommer H 30 tommers bredde | AA4BEM 12C809

STANLEY VIDMAR SCU3126ALBK Modulært skuffeskap 59 tommer H 30 tommers bredde

På lager
Vare: AA4BEM Modell: SCU3126ALBKKryssreferanse: 12C809

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

38 596 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakModulært skuffeskap
FARGESvart
Rom per skuff(2) 24, (4) 20, (3) 16, (1) 12
Skuffekapasitet400 lb.
FinishPulverlakkert
HåndteringsmaterialeAluminum
HåndtakstypeAluminum
MaterialeStål
Antall rom(2) 24 (2-1 / 4 "H), (4) 20 (3-7 / 8" H), (3) 16 (5-3 / 8 "H), (1) 12 (8-1 / 2 "H)
Antall skuffer10
Generell dybde27.75 "
Total høyde59 "
Samlet bredde30 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 261.27
Skipets høyde (cm)162.56
Skipets lengde (cm)76.2
Skipets bredde (cm)78.74
HS kode9403100040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall skufferFARGESkuffedybdeGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeSkuffehøydeSkuffebreddePris
STANLEY VIDMAR RP3543ALBK Modulært skuffeskap 59 tommer H 60 tommers bredde | AA4BDT 12C789 RP3543ALBK7Svart-27.75 "59 "60 "--69 813 NOK
STANLEY VIDMAR RP3544ALBK Modulært skuffeskap 59 tommer H 60 tommers bredde | AA4BDU 12C790 RP3544ALBK9Svart-27.75 "59 "60 "--77 516 NOK
STANLEY VIDMAR RP3545ALBK Modulært skuffeskap 59 tommer H 45 tommers bredde | AA4BDV 12C791 RP3545ALBK7Svart-27.75 "59 "45 "--53 217 NOK
STANLEY VIDMAR RP3546ALBK Modulært skuffeskap 59 tommer H 45 tommers bredde | AA4BDW 12C792 RP3546ALBK9Svart-27.75 "59 "45 "--61 346 NOK
STANLEY VIDMAR RP1973ALBK stasjonært arbeidssenter 37 tommer H 60 tommer bredde | AA4BDY 12C794 RP1973ALBK10Svart-27.75 "37 "60 "--52 072 NOK
STANLEY VIDMAR RP2160ALBK stasjonært arbeidssenter 44 tommer H 60 tommer bredde | AA4BDZ 12C795 RP2160ALBK13Svart-27.75 "44 "60 "--61 498 NOK
STANLEY VIDMAR SCU3014ALBK Modulært skuffeskap 59 tommer H 30 tommers bredde | AA4BEB 12C797 SCU3014ALBK15Svart-27.75 "59 "30 "--50 907 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STANLEY VIDMAR SCU3126ALBK Modulært skuffeskap 59 tommer H 30 tommers bredde
38 596 NOK / enhet