Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STANLEY VIDMAR D4005/25P Skuffedeler - Pakke med 25 | AC3AYB 2Q144

STANLEY VIDMAR D4005/25P skuffedeler - pakke med 25 stk

På lager
Vare: AC3AYB Modell: D4005/25PKryssreferanse: 2Q144
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
505NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakdivider
Rombredde3-1 / 2 tommer
For skuffer med høyde (in.)5-3/8, 6-1/4
Lengde3.875 "
Antall plasser5
typenModulært skuffeskap

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.71
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode9403908041
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
STANLEY VIDMAR D2004/25P Skuffedeler - Pakke med 25 | AC3AXJ 2Q125 D2004 / 25P3"311NOK
STANLEY VIDMAR D2005/25P Skuffedeler - Pakke med 25 | AC3AXK 2Q126 D2005 / 25P3.875 "317NOK
STANLEY VIDMAR D2006/25P Skuffedeler - Pakke med 25 | AC3AXL 2Q127 D2006 / 25P4.625 "340NOK
STANLEY VIDMAR D2007/25P Skuffedeler - Pakke med 25 | AC3AXM 2Q128 D2007 / 25P5.5 "340NOK
STANLEY VIDMAR D2008/25P Skuffedeler - Pakke med 25 | AC3AXN 2Q129 D2008 / 25P6.25 "455NOK
STANLEY VIDMAR D2010/25P Skuffedeler - Pakke med 25 | AC3AXP 2Q130 D2010 / 25P7.875 "342NOK
STANLEY VIDMAR D2011/25P Skuffedeler - Pakke med 25 | AC3AXQ 2Q131 D2011 / 25P8.625 "387NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STANLEY VIDMAR D4005/25P skuffedeler - pakke med 25 stk
505NOK / enhet