Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STANLEY SECURITY SOLUTIONS 9K37AB15DS3612 Spak Entrance Angled Satin Bronze ASA | AH9MGP 40KD12

STANLEY SECURITY SOLUTIONS 9K37AB15DS3612 Spak Entrance Angled Satin Bronze ASA

På lager
Vare: AH9MGP Modell: 9K37AB15DS3612Kryssref: 40KD12
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
10 699 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakspaken
Bakside2.75 "
KjernetypeSFIC ikke inkludert
FinishSatengbronse
Brannvurdering3 hr.
Klasse1
Håndteringsmaterialesink
Håndtakstypespaken
Nøkkel TypeIkke tastet
Keyway Typenone
PlasseringstypeKommersiell, institusjonell
LåsesettfunksjonInngang
Låsesettets styrkeEkstra Heavy Duty
Antall nøkler0
Antall pins0
Nødvendig dørtykkelse1-3/4" to 2-1/4"
Strike Dim.4-7/8" x 1-1/4"
Type streikASA-streik
Stil9K vinklet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.25
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)16.51
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Elektrisk / Mekanisk: Mekanisk
    • Ligaturbestandig: Nei
    • Mortise / Cylindrical: Cylindrical

Produktvarianter

ProduktModellFinishStrike Dim.Type streikStilPris
STANLEY SECURITY SOLUTIONS 9K30L14DS3625 Spak Personvern Buet polert krom | AH9MFU 40KC92 9K30L14DS3625Lys krom4-7/8" x 1-1/4"ASA-streik9K buet9 518 NOK
STANLEY SECURITY SOLUTIONS 9K30L14DS3626 Spak Personvern Buet sateng krom | AH9MFV 40KC93 9K30L14DS3626Satin Chrome4-7/8" x 1-1/4"ASA-streik9K buet8 337 NOK
STANLEY SECURITY SOLUTIONS 9K30L15DS3612 Spak Personvern Vinklet sateng bronse | AH9MFW 40KC94 9K30L15DS3612Satengbronse4-7/8" x 1-1/4"ASA-streik9K vinklet9 117 NOK
STANLEY SECURITY SOLUTIONS 9K30L15DS3626 Spak Personvern Vinklet Satin Chrome | AH9MFX 40KC95 9K30L15DS3626Satin Chrome4-7/8" x 1-1/4"ASA-streik9K vinklet9 888 NOK
STANLEY SECURITY SOLUTIONS 9K30L15DSTK626 Spak Privacy Angled Satin Chrome TSrike | AH9MFY 40KC96 9K30L15DSTK626Satin Chrome2-3/4" x 1-1/8"T Streik9K vinklet8 537 NOK
STANLEY SECURITY SOLUTIONS 9K30L16DS3626 Spak Privacy Straight Satin Chrome | AH9MFZ 40KC97 9K30L16DS3626Satin Chrome4-7/8" x 1-1/4"ASA-streik9K rett8 514 NOK
STANLEY SECURITY SOLUTIONS 9K30LL15DS3626 Lever Privacy Angled ASA Strike | AH9MGA 40KC98 9K30LL15DS3626Satin Chrome4-7/8" x 1-1/4"ASA-streik9K vinklet8 337 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STANLEY SECURITY SOLUTIONS 9K37AB15DS3612 Spak Entrance Angled Satin Bronze ASA
10 699 NOK / enhet