Stafford Mfg 5LM020020TK Rigid Shaft Coupling, 3 Piece Split, Clamp Type, 6mm Keyway, 20 x 20mm I.D., Steel | CJ6GUL

STAFFORD MFG 5LM020020TK stiv akselkobling, 3-delt splitt, klemmetype, 6 mm kilespor, 20 x 20 mm ID, stål

Vare: CJ6GUL Modell: 5LM020020TK
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStiv akselkobling
Bore Size20 mm
FinishSvart oksid
Klasse1215
Keyway størrelse6 mm
MaterialeStål
Utenfor Dia.40mm
SkruematerialeAlloy Steel
SkruestørrelseM6 x 1.0
Total lengde65 mm
typenLav profil

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeBore SizeKeyway AtypenKeyway BKeyway størrelseUtenfor Dia.SkruestørrelsePris
Stafford Mfg 5L008008T stiv akselkobling, 3-delt splitt, klemmetype, 1/2 x 1/2 tomme boring, stål | CJ6GND 5L008008T1.875 "1 / 2 "-Høy styrke--1.250 "8-32 x 1/21 067 NOK
RFQ
Stafford Mfg 5L010010T stiv akselkobling, 3-delt splitt, klemmetype, 5/8 x 5/8 tommers boring, stål | CJ6GNE 5L010010T2.250 "5 / 8 "-Høy styrke--1.500 "10-32 x 5/81 398 NOK
RFQ
Stafford Mfg 5L012012T stiv akselkobling, 3-delt splitt, klemmetype, 3/4 x 3/4 tommers boring, stål | CJ6GNF 5L012012T2.625 "3 / 4 "-Høy styrke--1.750 "1/4-28 x 3/41 453 NOK
RFQ
Stafford Mfg 5L100100T stiv akselkobling, 3-delt splitt, klemmetype, 1 x 1 tomme boring, stål | CJ6GNG 5L100100T3"1"-Høy styrke--2"1/4-28 x 3/41 606 NOK
RFQ
Stafford Mfg 5L104104T stiv akselkobling, 3-delt splitt, klemmetype, 1-1/4 x 1-1/4 tommers boring, stål | CJ6GNH 5L104104T3.375 "1-1 / 4 "-Høy styrke--2.250 "1/4-28 x 3/41 946 NOK
RFQ
Stafford Mfg 5L106106T stiv akselkobling, 3-delt splitt, klemmetype, 1-3/8 x 1-3/8 tommers boring, stål | CJ6GNJ 5L106106T3.625 "1-3 / 8 "-Høy styrke--2.375 "1/4-28 x 3/41 810 NOK
RFQ
Stafford Mfg 5L108108T stiv akselkobling, 3-delt splitt, klemmetype, 1-1/2 x 1-1/2 tomme boring, stål | CJ6GNK 5L108108T3.750 "1-1 / 2 "-Høy styrke--2.500 "1/4-28 x 3/42 344 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STAFFORD MFG 5LM020020TK stiv akselkobling, 3-delt splitt, klemmetype, 6 mm kilespor, 20 x 20 mm ID, stål